O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4177 LL-TOMADA P/MAQ.BARBEAR BRANC
Ref. fabricante N4177
Ref. Sonepar 823032
EAN 8012199530123
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Altura do dispositivo: 44
- Com caixa de instalação embutida: Não
- Com tampa articulada: -
- Cor: Branco
- Intensidade de corrrente: -
- Largura do dispositivo: 66
- Livre de halogéneo: Sim
- Maior valor da tensão nominal: 230
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 3
- Número RAL (semelhante): 9016
- Profundidade do dispositivo: 60
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão reversível: Sim
- Tipo de acabamento: Lacado
- Transparente: Não
- Valor baixo da tensão nominal: 115
Condicionantes
-
Min. 1 unidade