O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4003N LL-COMUT.ESCADA 16A 1MD BRANCO
Ref. fabricante N4003N
Ref. Sonepar 808218
EAN 8005543414941
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 44
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 16
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: Não disponível
- Função de iluminação: Outro
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 9016
- Profundidade do dispositivo: 35.5
- Profundidade incorporada: 24.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade