O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - N4003ES LL-INTERRUPTOR INTUICAO 2M BRA

Bticino - N4003ES LL-INTERRUPTOR INTUICAO 2M BRA

Ref. fabricante N4003ES
Ref. Sonepar 823008
EAN 8005543537435

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado a uma carga C: -
  • Adequado para montagem na parede: -
  • Adequado para montagem no teto: -
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Alcance máximo lateral: 6
  • Altura: 44
  • Altura de montagem ideal: 1.2
  • Ângulo de detecção horizontal: 160
  • Ângulo de varrimento: -
  • Atraso de desligamento: 600
  • Atraso na ligação: -
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
  • Ciclo máximo de funcionamento: 10
  • Com controlo remoto: Não
  • Com função de alarme: Não
  • Com interface DALI: Sim
  • Com unidade de sinal: Não
  • Comprimento máximo de alcance: 8
  • Comprimento para embutir: -
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de luz constante: Não
  • Cor: Branco
  • Corrente de controlo: 0.05
  • Corrente máxima de arranque: 0.05
  • Diâmetro: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Duração mínima de funcionamento: 600
  • Faixa de presença max.: -
  • Força de impacto: IK02
  • Frequência: 47
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Interconectáveis: Não
  • Interruptor de ponte: Sim
  • Largura: 44
  • Largura para embutir: -
  • Ligação forçada: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. Corrente inicial: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Detector de movimento
  • Número de zonas de comutação: 0
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Operação remota: Não
  • Paragem forçada: Sim
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: -
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Potência de comutação máxima: -
  • Profundidade: 43
  • Profundidade incorporada: 32
  • Proteção contra deformação: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade ajustável: -
  • Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
  • Sensor de alcance pivotante, vertical: -
  • Temperatura: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de sensor: -
  • Tipo de tensão: AC
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Valor da resposta luminosidade: 0
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: -
  • Vigilância de escadas: Sim
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades