O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - lumina 2 Tomada simples “tipo F”, branco
Ref. fabricante WL3250
Ref. Sonepar 833445
EAN 8694407001542
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Altura do dispositivo: -
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Placa central
- Cor: Branco
- Força de impacto: -
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Ficha terminal
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: -
- Número RAL (semelhante): 9016
- Perda de derivação a 860 MHz: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade