O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - LNA4802M3TE LL RECT.-QUADRO TRIPLO TECH
Ref. fabricante LNA4802M3TE
Ref. Sonepar 814334
EAN 8005543431153
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: -
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 86
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Alumínio
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK00
- Grau de proteção (IP): Outro
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 230
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 6
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
- Número de unidades: 3
- Número de unidades horizontais: 3
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 9006
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 10.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade