O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - LN4726C LL AIR-SUPORTE 3+3MD (L&L AIR)
Ref. fabricante LN4726C
Ref. Sonepar 808829
EAN 8005543423738
Especificações essenciais
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Adequado para montagem em caixa de distribuição redonda de 60 mm: Não
- Adequado para montagem em calha DIN 35 mm: Não
- Com caixa de instalação embutida: Sim
- Com parafusos: Sim
- Com prego: Não
- Instalação embutida: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem com parafuso
- Modelo: Outro
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 6
- Posição de montagem: Vertical
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de instalação: Frente
Condicionantes
-
Min. 1 unidade