O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - LN4672M2 LL-ATUAD.COMANDO C/2 RELES 2MD

Bticino - LN4672M2 LL-ATUAD.COMANDO C/2 RELES 2MD

Ref. fabricante LN4672M2
Ref. Sonepar 822736
EAN 8005543560532

Especificações essenciais

  • Adequado a uma carga C: -
  • Com indicação LED: Sim
  • Conexão BUS incluída: Sim
  • Corrente de comutação máx.: -
  • Corrente nominal: 6
  • Diferentes fases conectáveis: Sim
  • Expansibilidade modular: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 2
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Módulo BUS destacável: Sim
  • Número de entradas binárias: -
  • Número de entradas digitais: -
  • Número máximo de saídas de comutação: 2
  • Operação local/operação manual: Sim
  • Outros sistemas de BUS: Outro
  • Potência de comutação máxima: 1380
  • Potência de saída: -
  • Rádio KNX do sistema de bus: Não
  • Rádio-frequência bidirecional: Não
  • Sistema BUS rádio: Não
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tensão nominal de operação: 110

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades