O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - LN4651 LL-LEITOR-INDICADOR -HOTEL-SCS
Ref. fabricante LN4651
Ref. Sonepar 822380
EAN 8005543502587
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Com área de etiqueta: Sim
- Com controlador de temperatura ambiente: -
- Com display: Não
- Com indicação LED: -
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de botões: 1
- Número de pontos de atuação: 1
- Número RAL (semelhante): 9006
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade