O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - L4916F LL-TECLA AXIAL (CHAVE) 1MD ANT
Ref. fabricante L4916F
Ref. Sonepar 822494
EAN 8005543444689
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 43.5
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Símbolo "chave/porta"
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 21.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de uma peça
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade: 7.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade