O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4916D LL-TECLA AX.(CAMPAINHA) 1MD AT

Bticino - L4916D LL-TECLA AX.(CAMPAINHA) 1MD AT

Ref. fabricante L4916D
Ref. Sonepar 822493
EAN 8005543444665

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 43.5
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Antracite
  • Força de impacto: IK00
  • Impressão/marcação: Símbolo "sino"
  • Janela de controlo/saída de luz: Sim
  • Largura: 21.8
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Botão de uma peça
  • Número RAL (semelhante): 7015
  • Profundidade: 7.2
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Interruptor/botão de pressão

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades