O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - L4915M3N LL-TECLA 1 X LUMINOSO 3MD ANTR
Ref. fabricante L4915M3N
Ref. Sonepar 822816
EAN 8005543415948
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 43.5
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Outro
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 65.6
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de três partes
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade: 7.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade