O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - L4911AIN LL-TECLA VARIAD.+ON/OFF 1MD AT
Ref. fabricante L4911AIN
Ref. Sonepar 822794
EAN 8005543417881
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura: 45
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Antracite
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Outro
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 22.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de duas partes
- Número RAL (semelhante): 7016
- Profundidade: 5.3
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade