O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - L4686USB SCS-INTERFACE USB PARA PC
Ref. fabricante L4686/USB
Ref. Sonepar 822481
EAN 8012199738765
Especificações essenciais
- Atualizável: Não
- Com indicação LED: -
- Consumo de energia: -
- Dependente do provedor: Não
- Grau de proteção (IP): IP21
- Interface de rádio: Não
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Outro
- Modelo: Outro
- Número de canais: -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Servidor web: Não
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 230
- Tipo de tensão: -
- Visualização: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade