O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4668BUS60 SCS-CORDAO BUS-SCS 60CM

Bticino - L4668BUS60 SCS-CORDAO BUS-SCS 60CM

Ref. fabricante L4668BUS/60
Ref. Sonepar 822477
EAN 8012199683652

Especificações essenciais

  • Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
  • Armadura: -
  • Armadura/reforço: -
  • Bainha de proteção: -
  • Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
  • Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): -
  • Cableagem: -
  • Cabo com bloqueio longitudinal de água: -
  • Cabo com proteção radial contra a água: -
  • Calibre-AWG: -
  • Categoria: -
  • Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
  • Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
  • Classe do condutor: -
  • Cor da bainha externa: -
  • Diâmetro do condutor: -
  • Diâmetro externo aprox.: -
  • Ecrã sobre a cableagem: -
  • Ecrã sobre os elementos cableados: -
  • Elemento cableado: -
  • Especificação do isolamento do condutor: -
  • Especificação do material da bainha exterior: -
  • Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
  • Identificação do núcleo: -
  • Instalação subterrânea: -
  • Integridade do circuito: -
  • Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
  • Material da bainha: -
  • Material do condutor: -
  • Material do isolamento do condutor: -
  • Número de elementos de fiação: -
  • Número de núcleos: -
  • Peso: -
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
  • Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
  • Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
  • Resistente a UV: -
  • Retardante de chama: -
  • Seção nominal do condutor: -
  • Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
  • Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): -
  • Superfície do condutor: -
  • Tamanho AWG: -
  • Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
  • Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
  • Valor NVP: 0

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades