O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4659N LL-SENSOR MOVIMENTO PIR BUS AT

Bticino - L4659N LL-SENSOR MOVIMENTO PIR BUS AT

Ref. fabricante L4659N
Ref. Sonepar 822476
EAN 8005543441978

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Alcance máximo lateral: 6
  • Altura de montagem: 1.2
  • Ângulo de detecção horizontal: 0
  • Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
  • Ciclo máximo de funcionamento: 15359
  • Com iluminação de orientação: -
  • Comprimento máximo de alcance: 8
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de luz constante: Sim
  • Cor: Antracite
  • Duração mínima de funcionamento: 30
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
  • Interconectáveis: Não
  • Interruptor do modo de operação: -
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: Detector de movimento
  • Número RAL (semelhante): 7037
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
  • Proteção contra deformação: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade ajustável: Sim
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
  • Vigilância de escadas: Não
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades