O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4658KNX KNX-LL DETETOR MOV ANTR

Bticino - L4658KNX KNX-LL DETETOR MOV ANTR

Ref. fabricante L4658KNX
Ref. Sonepar 822474
EAN 8005543535363

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Alcance máximo lateral: -
  • Altura de montagem ideal: -
  • Ângulo de detecção horizontal: -
  • Ângulo de detecção vertical: -
  • Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: -
  • Ciclo máximo de funcionamento: -
  • Comprimento máximo de alcance: -
  • Conexão BUS incluída: -
  • Cor: -
  • Duração mínima de funcionamento: -
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: -
  • Interruptor do modo de operação: -
  • Material: -
  • Método de montagem: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Número de canais: -
  • Número de entradas digitais: -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Outros sistemas de BUS: -
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Potência de comutação: -
  • Proteção contra deformação: -
  • Qualidade do material: -
  • Rádio KNX do sistema de bus: -
  • Rádio-frequência bidirecional: -
  • Sistema BUS rádio: -
  • Sistema de BUS KNX: -
  • Sistema de BUS LON: -
  • Sistema de BUS Powernet: -
  • Tipo de acabamento: -
  • Transparente: -
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: -
  • Vigilância de escadas: -
  • Zona animal: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades