O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - L4577 LL-RECEPTOR VIA RADIO 3455 ANT

Ref. fabricante L4577
Ref. Sonepar 822455
EAN 8012199848983
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para botão de impulso: Sim
- Adequado para dimmer: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP30
- Adequado para interruptor: Sim
- Adequado para interruptor veneziano/com rolo: Sim
- Adequado para o obturador do rolo: Não
- Alojado: Sim
- Apropriado para o interruptor veneziano: Sim
- Com botão controlado por rádio: Não
- Com dispositivo de codificação de rádio: Sim
- Com transmissor de rádio manual: Não
- Comprimento do código (bit): -
- Cor: Antracite
- Fonte de alimentação: Outro
- Grau de proteção (NEMA): -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modo botão: Sim
- Modo de comutação: Não
- Modulação: -
- No alojamento da base do tubo: Não
- Número de comandos: 2
- Número de relés: 0
- Número RAL (semelhante): 7016
- Placa de circuito impresso/módulo: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Radiofrequência: 868
- Sistema de código rotativo: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade