O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4451 LL-CRONOTERMOSTATO 3MD ANTRACI

Bticino - L4451 LL-CRONOTERMOSTATO 3MD ANTRACI

Ref. fabricante L4451
Ref. Sonepar 822444
EAN 8012199813738

Especificações essenciais

  • Adequado para refrigeração: -
  • Altura: 44
  • Antideflagrante: -
  • Aquecimento: -
  • Característica de configuração: -
  • Classe do controlo de temperatura: -
  • Com circuito de água da torneira: -
  • Com display: Sim
  • Com indicador de som: Não
  • Com receptor: -
  • Conexão: -
  • Consumo de energia em standby (solstandby): -
  • Cor: Antracite
  • Diâmetro: -
  • Diferencial ajustável: -
  • Faixa de medição: -
  • Feedback térmico: -
  • Grau de proteção (IP): Outro
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura: 66
  • Máx. carga de contato: -
  • Máx. tensão de contato: -
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: Ligado/desligado
  • Número de módulos (sistema de módulos): 3
  • Número de saídas do aquecedor: -
  • Número de saídas mais frias: -
  • Número RAL: -
  • Operação: -
  • Profundidade: 47
  • Refrigeração: Sim
  • Sensor externo: -
  • Temperatura exibida: -
  • Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
  • Tipo de contato: Contato de troca
  • Tipo de fonte de alimentação: Bateria não recarregável
  • Tipo de sensor: -
  • Valor diferencial: -
  • Valor máximo da faixa de medição: 40
  • Valor mínimo da faixa de medição: 0

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades