O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4408N LL-VARIADOR 20-600W ANTRACITE

Bticino - L4408N LL-VARIADOR 20-600W ANTRACITE

Ref. fabricante L4408N
Ref. Sonepar 822438
EAN 8005543437452

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP21
  • Altura do dispositivo: 44
  • Aplicável com botão: Não
  • Aplicável com botão de transmissão: Não
  • Aplicável com botão infravermelho: Não
  • Aplicável com indicador de presença: Não
  • Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
  • Aplicável com sensor de movimento: Não
  • Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
  • Cor: Antracite
  • Dimmer de série: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 44
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Memória do valor de luz: Não
  • Método de montagem: Suporte de módulo
  • Método de operação: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Potência nominal: 20
  • Profundidade do dispositivo: 47
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Regulação por corte de fase ascendente: -
  • Regulação por corte de fase descendente: -
  • Seção do condutor: -
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão de controlo: -
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de carga: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de fixação: Montagem com garra
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades