O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L438512B LL-SINALIZ.P/PORTA 12V BRANCO

Bticino - L438512B LL-SINALIZ.P/PORTA 12V BRANCO

Ref. fabricante L4385/12B
Ref. Sonepar 822779
EAN 8012199501383

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP2X
  • Aplicação como botão: Não
  • Com fonte de luz: -
  • Com luz intermitente: Não
  • Com símbolo intercambiável: Não
  • Com símbolo/impressão fixa: Sim
  • Cor: Branco
  • Cor da fonte de luz: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Outro
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): 9016
  • Potência máxima da lâmpada: 5
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Tensão nominal: 12
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: -
  • Tipo de lâmpada: -
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades