O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4382V12V24 LL-SINALIZ.BALIZAGEM 12-24V

Bticino - L4382V12V24 LL-SINALIZ.BALIZAGEM 12-24V

Ref. fabricante L4382V12V24
Ref. Sonepar 822778
EAN 8005543429198

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP2X
  • Aplicação como botão: Não
  • Com fonte de luz: -
  • Com luz intermitente: Não
  • Com símbolo intercambiável: Não
  • Com símbolo/impressão fixa: Sim
  • Cor: Outro
  • Cor da fonte de luz: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Outro
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Potência máxima da lâmpada: 0.6
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Tensão nominal: 12
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: -
  • Tipo de lâmpada: -
  • Transparente: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades