O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L435612 LL-BESOURO 12V 5VA ANTRACITE

Bticino - L435612 LL-BESOURO 12V 5VA ANTRACITE

Ref. fabricante L4356/12
Ref. Sonepar 814249
EAN 8012199005089

Especificações essenciais

  • Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
  • Consumo de eletricidade: -
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Montagem saliente
  • Proteção da superfície da caixa: Lacado
  • Tensão nominal: 12
  • Tipo de corrente: AC
  • Tipo de tonalidade: Tom contínuo
  • Transformador embutido: Não
  • Volume: 80

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades