O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4279C5F LIVING RJ45 CAT.5E FTP 1MD

Bticino - L4279C5F LIVING RJ45 CAT.5E FTP 1MD

Ref. fabricante L4279C5F
Ref. Sonepar 822423
EAN 8012199976693

Especificações essenciais

  • Adequado para número de conectores: -
  • Alívio de tensão separado: -
  • Altura do dispositivo: 44
  • BUS blindados: Sim
  • Caixa blindada: -
  • Caixa de piso/sub-piso: -
  • Categoria: 5E
  • Codificação mecânica: -
  • Código de cores: Sim
  • Com bus/acopladores: -
  • Com espaço para etiqueta: Sim
  • Com resistência terminal: -
  • Com tampa protetora contra pó: Sim
  • Cor: Antracite
  • Design adequado: -
  • Direção de saída: Direito
  • Encastrado: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP21
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura do dispositivo: 22
  • Ligação à terra separada: -
  • Montagem em superfície: Não
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número RAL: -
  • Profundidade do dispositivo: 37
  • Resistência terminal: -
  • Sistema de montagem: -
  • Tipo de conector: RJ45 8 (8)
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de conexão de blindagem: -
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tubo instalação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades