O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - L4042M2N LL-BOTAO LUM.CAMPAINHA 2MD ANT
Ref. fabricante L4042M2N
Ref. Sonepar 822757
EAN 8005543419380
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 44
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Antracite
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: Outro
- Impresso: Símbolo "sino"
- Largura do dispositivo: 44
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Método de operação: Botão de pressão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 7016
- Profundidade do dispositivo: 37
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade