O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - L4012 LL-INT.BIPOLAR 16A C/CHAVE ANT

Bticino - L4012 LL-INT.BIPOLAR 16A C/CHAVE ANT

Ref. fabricante L4012
Ref. Sonepar 822400
EAN 8012199029719

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 44
  • Com tampa de montagem: Não
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Cor: Antracite
  • Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 16
  • Corrente nominal: 16
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: Não disponível
  • Função de iluminação: Outro
  • Iluminação: Não
  • Interruptor da máquina de lavar: Não
  • Interruptor de pressão: Não
  • Largura do dispositivo: 22
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Chave
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de osciladores: 1
  • Número RAL (semelhante): 7016
  • Profundidade do dispositivo: 43
  • Profundidade incorporada: 32
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de cabos: Interruptor bipolar
  • Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Outro
  • Tipo de iluminação: Outro
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades