O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - L4003ES LL-INTERRUPTOR INTUICAO 2M ANT
Ref. fabricante L4003ES
Ref. Sonepar 822756
EAN 8005543537428
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: -
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 6
- Altura: 44
- Altura de montagem ideal: 1.2
- Ângulo de detecção horizontal: 160
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: 600
- Atraso na ligação: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
- Ciclo máximo de funcionamento: 10
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Sim
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento máximo de alcance: 8
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Antracite
- Corrente de controlo: 0.05
- Corrente máxima de arranque: 0.05
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 600
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 47
- Função de brilho de auto-aprendizagem: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: Sim
- Largura: 44
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de zonas de comutação: 0
- Número RAL (semelhante): 7015
- Operação remota: Não
- Paragem forçada: Sim
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: -
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: 43
- Profundidade incorporada: 32
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: -
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de sensor: -
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 0
- Valor da resposta luminosidade ajustável: -
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade