O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - HS4285C1 CARREG USB 1P 1100MA

Bticino - HS4285C1 CARREG USB 1P 1100MA

Ref. fabricante HS4285C1
Ref. Sonepar 823162
EAN 8005543587171

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP40
  • Altura do dispositivo: 45
  • Cor: Antracite
  • Corrente de saída max.: 1500
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 22.3
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Modelo: Outro
  • Número de saídas: -
  • Número RAL: 7015
  • Profundidade do dispositivo: 42.3
  • Tensão de funcionamento: 100
  • Tensão de saída: -
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades