O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: -
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente de comutação máx.: -
- Corrente nominal: 1
- Diferentes fases conectáveis: Sim
- Expansibilidade modular: Sim
- Grau de proteção (IP): -
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Sim
- Número de entradas binárias: -
- Número de entradas digitais: -
- Número máximo de saídas de comutação: 1
- Operação local/operação manual: -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Potência de comutação máxima: -
- Potência de saída: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 12
Condicionantes
-
Min. 1 unidade