O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - H4210M2D TOM TV/RD/SAT EST 2MD
Ref. fabricante H4210M2D
Ref. Sonepar 822065
EAN 8005543578407
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Não
- Altura do dispositivo: 45
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 2
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Placa central
- Cor: -
- Força de impacto: -
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 22.3
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de saídas: 3
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 1.5
- Profundidade do dispositivo: 25
- Qualidade do material: Termofixo
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade