O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - F413N ACTUADOR/DIMMER BALASTRO 1/10V
Ref. fabricante F413N
Ref. Sonepar 814261
EAN 8012199894461
Especificações essenciais
- Aumento de potência adequado: Sim
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente máxima de controlo: -
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Atuador de acionamento
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de saídas: 1
- Operação local/operação manual: -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de saída: 0
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão: -
- Tipo de carga: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade