O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - F411U2 SCS ACTUADOR - 2 RELES 2MD DIN
Ref. fabricante F411U2
Ref. Sonepar 820450
EAN 8005543533871
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: -
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente de comutação máx.: -
- Corrente nominal: -
- Diferentes fases conectáveis: -
- Expansibilidade modular: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: -
- Número de entradas binárias: 1
- Número de entradas digitais: 1
- Número máximo de saídas de comutação: 4
- Operação local/operação manual: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Potência de comutação máxima: -
- Potência de saída: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 27
Condicionantes
-
Min. 1 unidade