O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - BP KNX Q.x/K.x Easy 1 tecla com BCU
Ref. fabricante 80141170
Ref. Sonepar 832406
EAN 3250617153751
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Com área de etiqueta: Não
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com display: Não
- Com indicação LED: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Sim
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: -
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 34
- Número de botões: 1
- Número de pontos de atuação: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade