O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 945592509 INTEGRO - SUP. P/3 M
Ref. fabricante 945592509
Ref. Sonepar 809558
EAN 4011334241119
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 55.5
- Anel de suporte: Sim
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: -
- Com impressão: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK05
- Largura do dispositivo: 55.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade do dispositivo: 32.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade