O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 945192505 INTEGRO - TOMADA SAT
Ref. fabricante 945192505
Ref. Sonepar 809549
EAN 4011334241140
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Altura do dispositivo: 55.5
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 5
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: 5
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 4
- Cobertura: Placa central
- Cor: Antracite
- DAB +: Não
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 55.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: 1
- Número RAL (semelhante): 7021
- Perda de derivação a 860 MHz: 4
- Profundidade do dispositivo: 27
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Tipo de tomada: Satélite
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade