O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 945112516 INTEGRO - TOMADA TV,
Ref. fabricante 945112516
Ref. Sonepar 809534
EAN 4011334241195
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Altura do dispositivo: 55.5
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Placa central
- Cor: Cinzento
- DAB +: Não
- Força de impacto: -
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 55.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: 1
- Número RAL (semelhante): 7038
- Perda de derivação a 860 MHz: -
- Profundidade do dispositivo: 34
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Tipo de tomada: TV
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade