O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 937722505 INTEGRO - BOT.SIMPLE
Ref. fabricante 937722505
Ref. Sonepar 809517
EAN 4011334240280
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura do dispositivo: 55.5
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Antracite
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK05
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 55.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 13
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 7021
- Princípio de funcionamento: Eletromecânico
- Profundidade do dispositivo: 24.1
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade