O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 936532524 INTEGRO - BOT. DUPLO
Ref. fabricante 936532524
Ref. Sonepar 809472
EAN 4011334336921
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 55.4
- Altura embutida: 55.4
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: Aço inoxidável
- Corrente nominal: 10
- Diâmetro para embutir: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Largura do dispositivo: 55.4
- Largura para embutir: 55.4
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Instalação integrada
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 13
- Modelo: Botão de pressão monopolar
- Número de botões: 2
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de pólos: 2
- Número RAL (semelhante): 9022
- Para estores de rolo: Sim
- Para toldos: Não
- Profundidade do dispositivo: 25
- Profundidade incorporada: 32
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade