O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 936522509 INTEGRO - INTERRUP.
Ref. fabricante 936522509
Ref. Sonepar 809463
EAN 4011334240044
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura do dispositivo: 55.5
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: -
- Função de iluminação: Outro
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: -
- Largura do dispositivo: 55.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Instalação integrada
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 13
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade do dispositivo: 25
- Profundidade incorporada: 10
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bipolar
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade