O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- À prova de vento: Não
- Acessório da tampa: -
- Aplicação especial: -
- Bloqueio de tubulação opcional: Não
- Bocal: -
- Com divisória: -
- Com parafusos: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: -
- Conectável: Não
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: 49
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Redondo
- Fornecido com anel giratório: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 49
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Parede oca
- Modelo: Outro
- Montagem ao gancho da luminária: Não
- Montagem de equipamentos de comutação: -
- Número de bicos incluídos: 0
- Número de entradas: 1
- Número de polos do terminal: 0
- Para o diâmetro do cabo: 11.50
- Para o diâmetro do tubo: -
- Para o número de acessórios: 1
- Passagem da caixa pela abertura: -
- Passagem da caixa por membrana de vedação: -
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: -
- Passagem da carcaça pelo bico: -
- Posição da braçadeira fixa: Não
- Profundidade: 38
- Profundidade interior: 38
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de instalação embutida (caixa do dispositivo)
- Tipo de tampa: -
- Travamento do tubo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade