O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 918252515 INTEGRO - ARO ESPAÇA
Ref. fabricante 918252515
Ref. Sonepar 809399
EAN 4011334241287
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura: 59
- Altura do dispositivo: 59.5
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Antracite
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: -
- Forma: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 59
- Largura do dispositivo: 59.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de terminais de aterramento: 1
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): 7021
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 11.55
- Profundidade do dispositivo: 10
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: -
- Sistema de montagem: Quadro montado na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade