O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 911512509 INTEGRO - CX. SUPERF
Ref. fabricante 911512509
Ref. Sonepar 809369
EAN 4011334239567
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: -
- Altura: 59
- Altura do dispositivo: 59.5
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: -
- Forma: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 59
- Largura do dispositivo: 59.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: 2
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de terminais de aterramento: 1
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Posição de montagem: -
- Profundidade: 43.25
- Profundidade do dispositivo: 41
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Não
- Sistema de montagem: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade