O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 85241188 S.1/B.3/B.7 - TECLAS
Ref. fabricante 85241188
Ref. Sonepar 809305
EAN 4011334370994
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para sensor de chuva: -
- Adequado para sensor de vento: -
- Autonomia: -
- Com conexão de detector de quebra de vidro: Não
- Com conexão do sensor de brilho: Não
- Com função de memória: Sim
- Com programa astronómico: Não
- Cor: -
- Frequência: -
- Gerador aleatório: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação máxima: -
- Proteção de desligamento: Não
- Qualidade do material: -
- Sistema de montagem: -
- Temporizador integrado: Sim
- Tensão nominal: 12
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: -
- Transparente: -
- Valor crepuscular ajustável: -
- Valor da proteção solar ajustável: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade