O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 85221100 MECANISMO ESTORES COM
Ref. fabricante 85221100
Ref. Sonepar 809293
EAN 4011334375906
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para sensor de chuva: Sim
- Adequado para sensor de vento: Sim
- Autonomia: 0
- Com conexão de detector de quebra de vidro: Não
- Com conexão do sensor de brilho: -
- Com função de memória: Sim
- Com programa astronómico: Não
- Cor: -
- Frequência: 50
- Gerador aleatório: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação máxima: 2300
- Proteção de desligamento: Não
- Qualidade do material: -
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Temporizador integrado: Não
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
- Valor crepuscular ajustável: 0
- Valor da proteção solar ajustável: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade