O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 85121100 INTERRUPTOR UNIVERSAL
Ref. fabricante 85121100
Ref. Sonepar 809264
EAN 4011334375944
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Sim
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Sim
- Cor: -
- Corrente nominal: -
- Frequência: 50
- HVAC com capacidade de comutação: 0
- Material: Outro
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35
- Modelo: Outro
- Número de canais: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação: -
- Potência dissipada: -
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de carga: Universal
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade