O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 845712501 INTEGRO - TOMADA 12V
Ref. fabricante 845712501
Ref. Sonepar 809258
EAN 4011334322856
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 55.5
- Bloqueável: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: Não
- Com tampa articulada: Não
- Comutação simultânea de neutro N: -
- Cor: Castanho
- Corrente nominal: 15
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: IK05
- Frequência: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 55.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Instalação integrada
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 46
- Modelo: -
- Montagem com isolamento: Sim
- Número de fases: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de pinos ativos (planos): -
- Número de pinos ativos (redondo): -
- Número de portas USB-A: -
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 8017
- Profundidade do dispositivo: -
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: 24
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade