O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 80164776 BP KNX K.X 4 TECLA PE

Hager - 80164776 BP KNX K.X 4 TECLA PE

Ref. fabricante 80164776
Ref. Sonepar 822175
EAN 3250617153713

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Com área de etiqueta: Sim
  • Com controlador de temperatura ambiente: Sim
  • Com display: Não
  • Com indicação LED: Sim
  • Com proteção anti-roubo/desmontagem: Sim
  • Com sensor infravermelho: Não
  • Conexão BUS incluída: Não
  • Consumo de energia: -
  • Cor: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de botões: 4
  • Número de pontos de atuação: 8
  • Número RAL (semelhante): 7021
  • Outros sistemas de BUS: Nenhum
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Rádio KNX do sistema de bus: Não
  • Rádio-frequência bidirecional: Não
  • Sistema BUS rádio: Não
  • Sistema de BUS KNX: Sim
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tipo de acabamento: -
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades