O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 6765768982 S.1/B.X - TOMADA FR
Ref. fabricante 6765768982
Ref. Sonepar 809084
EAN 4011334277446
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Bloqueável: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: -
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: -
- Com iluminação funcional: -
- Com interruptor on/off: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: -
- Com tampa articulada: Não
- Comutação simultânea de neutro N: -
- Contato de proteção: Sim
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: -
- Força de impacto: -
- Frequência: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Pino de ligação à terra
- Montagem com isolamento: Sim
- Número de fases: 2
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de pinos ativos (planos): 0
- Número de pinos ativos (redondo): 2
- Número de portas USB-A: -
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 1013
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): -
- Pino de proteção redondo: Sim
- Profundidade do dispositivo: 41.6
- Proteção contra corrente de defeito: -
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termofixo
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade