O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: -
- Aplicação como botão: Não
- Com fonte de luz: Não
- Com luz intermitente: -
- Com símbolo intercambiável: -
- Com símbolo/impressão fixa: -
- Consumo de energia: -
- Cor: -
- Cor da fonte de luz: -
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): -
- Potência máxima da lâmpada: 3
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Suporte da lâmpada: E14
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Tipo de lâmpada: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade