O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: -
- Aplicação como botão: Contato normalmente aberto
- Com fonte de luz: Não
- Com luz intermitente: -
- Com símbolo intercambiável: -
- Com símbolo/impressão fixa: -
- Consumo de energia: -
- Cor: Branco
- Cor da fonte de luz: Branco
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número RAL (semelhante): 9010
- Potência máxima da lâmpada: 2
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Suporte da lâmpada: E10
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de lâmpada: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade