O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 510110 BOTÃO C/ AUX. EÂMP. E

Hager - 510110 BOTÃO C/ AUX. EÂMP. E

Ref. fabricante 510110
Ref. Sonepar 808870
EAN 4011334155799

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: -
  • Aplicação como botão: Contato normalmente aberto
  • Com fonte de luz: Não
  • Com luz intermitente: -
  • Com símbolo intercambiável: -
  • Com símbolo/impressão fixa: -
  • Consumo de energia: -
  • Cor: -
  • Cor da fonte de luz: -
  • Largura do dispositivo: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Outro
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 0
  • Número RAL (semelhante): -
  • Potência máxima da lâmpada: 2
  • Profundidade do dispositivo: -
  • Qualidade do material: Outro
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Suporte da lâmpada: E10
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: -
  • Tipo de lâmpada: -
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades